XHコネクター ベース付ポスト

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(500個) 極数4 注文コード08527057 品番B4B-XH-A(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など49種類から選べます 他の種類を見る
仕様
クリンチ有り
RoHS対応品
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
J50014297
定格電流(A)
3 AC・DC
(AWG#22使用時)
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
適合XHP-※ 材質黄銅・66ナイロン ナチュラル(白) 極数4 定格電圧(V)250 AC・DC 寸法A(mm)7.5 耐電圧AC 1000V・1分間 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)30〜22 寸法B(mm)12.4 形態トップ型 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合プリント基板厚さ(mm)1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08527057 B4B-XH-A(LF)(SN) 34953396 B4B-XH-A(LF)(SN) XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 1パック(10個) 249 税込274 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
基板とハーネス接続にて

品質安定のJST。
ハンダ熱しすぎに注意。
小売りはたすかります。

1人が参考にしています
2025-10-18
用途:
試作プリント基板作成
教育・研究機関

コピー品と比べて作りがしっかりしてるのが分かります。

対象商品:
34953387
2023-09-05
用途:
基板の接続
東京パーツ工業株式会社 様 (製造業)

HXシリーズのハウジングと一緒に購入しましたが、接続の相性が良く差し込み時はカチッと音がします。抜く時も余り大きな力は要らない感じでとても良いです。

対象商品:
34953371
2024-04-22
用途:
基板に実装

性能や価格、納期等は、普通で問題がないと思います。

対象商品:
34953396
2023-02-21
用途:
電子機器の製作
教育・研究機関

このコネクタは信頼性が高く、安心して使えます。また少数から購入でき非常に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34953414
2022-06-19
用途:
試作機
その他業種

いるでしょ、普通に。その部品がそろうから、モノタロウさんの意味がある。

2人が参考にしています
対象商品:
34953572
2021-10-20
用途:
個人の工作に

個人工作につき、少量での購入が可能なことから非常に助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
34953423
2020-06-14
用途:
テスト基板製作

なんちゃってXHより安心して使用できます。ただ、専用圧着工具使用ではないのであくまで試作基板製作にしか使えませんが・・・

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする