※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ NK80B37〜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
60
注文コード
08670016
品番
NK80B37D60F
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥22,407
販売価格(税別)
¥
20,370
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
スプロケット形状
B形
歯数
37
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
80
軸穴径(Φmm)
60