※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ NK100C〜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全150種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08707423
品番
NK100C70D70F
参考基準価格(税別)
¥195,600
販売価格(税込)
¥150,612
販売価格(税別)
¥
136,920
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
17.6
チェーンNo.
100
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
70
軸穴径(Φmm)
70