※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ NK120B11〜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08709207
品番
NK120B11D51F
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,625
販売価格(税別)
¥
8,750
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
11
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
23.5
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
120
軸穴径(Φmm)
51