※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ NK100-2B15〜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08900027
品番
NK100-2B15D35F
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥19,096
販売価格(税別)
¥
17,360
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
15
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
17
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
100-2
軸穴径(Φmm)
35