3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
セパレータ シートタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
09013877
品番
DZC309K
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
付属品および、ボックス類内で強電線と弱電線を分離させる場合、弱電線に巻き付けて使用します。
種別
メタルモール(ケーブル工事専用)
材質
塩化ビニル製
長さ(mm)
1000
質量(kg)
0.1
タイプ
シートタイプ
種類
セパレータ
注意
※分離させる弱電線の長さより、30mm長めにセバレータシートタイプを切断して使用してください。
※
※強電線に影響されるおそれのある弱電線(LAN信号、ISDNなど)は、同一メタルモール本体内に収納しないでください。