※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ 50SD27〜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09014687
品番
50SD27D61F
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,472
販売価格(税別)
¥
9,520
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
27
軸穴径(Φmm)
61