NKAP-T20 NK-T用アルミパネル NKAPシリーズ タカチ電機工業 09015776 NKAP-T20 NK-T用アルミパネル NKAPシリーズ タカチ電機工業 09015776 NKAP-T20 NK-T用アルミパネル NKAPシリーズ タカチ電機工業 09015776

NK-T用アルミパネル NKAPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09015776 品番 NKAP-T20
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アルミパネルを取付ける事で、操作面・表示面とする事が出来ます。測定機、コントローラ、表示器、通信機としてご利用可能です。※NKAP963、970、975、970C、975Cは取付ビスが付属しておりません。NKAP-KITに同梱しております取付ビスを使用して下さい。

材質(本体)アルミ 板厚(mm)2 寸法R(mm)18 取付ビス数4 外寸法・幅(mm)193 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)283.8 適合ケースNK-T20 ベース側

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする