※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ 60SD29〜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09026255
品番
60SD29D77F
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥19,173
販売価格(税別)
¥
17,430
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
29
軸穴径(Φmm)
77