※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ 80SD25〜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
90
注文コード
09036055
品番
80SD25D90F
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥29,799
販売価格(税別)
¥
27,090
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径
が
101
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
14.6
チェーンNo.
80
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
25
軸穴径(Φmm)
90