和平フレイズ
なごみ丈膳 IH対応 卓上鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09111500
品番
RB-3205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/アルミニウム合金 内面/ふっ素樹脂加工 外面/焼付塗装 底面/ステンレス鋼 蓋/強化ガラス
質量(g)
1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.5×31×15.5
内寸(cm)
底直径24×深さ8.4
満水容量(L)
5.9