曜日別特売
RB-3214 軽いセラミック IH対応卓上鍋 和平フレイズ 09111588

軽いセラミック IH対応卓上鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09111588品番RB-3214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質本体・蓋/アルミニウム合金 内面/セラミック加工 外面/焼付塗装 底面/ステンレス鋼 ハンドルカバー/シリコーンゴムブルー質量(g)560寸法(cm)鍋部:内径20×深さ7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×21.5×12 ※フタをした状態。持ち手含む。満水容量(L)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする