D-343 スーパークラブ デュオ リングスター 09208184

スーパークラブ デュオ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09208184 品番D-343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中皿付なので、細かい部品の収納時に便利。
中皿は取り外し可能なので、フリースペースの収納物の出し入れもスムーズ。

中皿寸法(mm)
1段目300×156×H28
2段目292×160×H28
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)211×342×161 材質コーポリマー スモーク 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×211×161 内寸法(mm)305×163×H78(中皿使用時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09208193
2024-05-22
用途:
ミニルーターと研磨ヘッド類の収納
建設業・工事業

内部のトレーが2段あって研磨ヘッドが細かく分類収納出来て便利。
本体底にはミニルーターやアダプターも納まり収納力があって
ちょうど良かった。

対象商品:
09208193
2020-07-10
用途:
工具箱として
自動車・二輪車・自転車関連業

通常使用する工具をまとめて収納しておくのに便利な大きさ、区分けで長年愛用しています。
割れてしまったため、買い換えました。

対象商品:
09208193
2016-10-18
用途:
工具箱

中身が見えて3段ボックス、サイズ感すべて希望通りの商品でした。
しかも安い。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする