※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エニダイン
エニダインの 空圧補器
エニダインの 空圧補器関連商品
ロックカラー(LC)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09218702
品番
LC-M42×1.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
寸法B(mm)
Φ53
寸法LH(mm)
8
質量(g)
52
寸法DH(mm)
2.5
寸法DW(mm)
6