※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エニダイン
エニダインの 空圧補器
エニダインの 空圧補器関連商品
ロックカラー(LC)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09218711
品番
LC-M64×2.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
寸法B(mm)
Φ75
寸法LH(mm)
10
質量(g)
92
寸法DH(mm)
3
寸法DW(mm)
7