※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エニダイン
エニダインの 空圧補器
エニダインの 空圧補器関連商品
ロックカラー(LC)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09218736
品番
LC-M115×2.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
寸法B(mm)
Φ130
寸法LH(mm)
25
質量(g)
551
寸法DH(mm)
4
寸法DW(mm)
10