ThinkVision E20-30 (19.5型/1600×900/アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1/黒/スピーカーなし)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09237089 品番62F7KAR4JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,528
販売価格(税別)
20,480
仕様●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):5ms●HDR方式:なし●本体サイズ(H×W×D):351.6x464.8x180.4 mm●標準消費電力:12W●PCリサイクル:対応●パネル方式:TN●最大消費電力:15W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●Display HDR:なし●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●VCCI:対応●TCO:対応●高さ調整:なし●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●スリープ時消費電力:0.5W●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W サイズ19.5型 ピッチ0.27x0.27mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)2500 サイズ(inch)19.5 表面処理ノングレア 入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP) コントラスト比1000:1 表示色1677万色以上 解像度1600×900 視野角[10:1]170°/160°、[5:1]170°/160° 走査周波数(水平)30-83KHz 走査周波数(垂直)50-75Hz ケーブル電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) 入力端子アナログ(mini D-Sub 15pin)x1、HDMIx1 スピーカー(なし) 色(本体)ブラック バックライトWLED グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする