SMC150 SMC割筒カップリング 東海精技 09245498 SMC150 SMC割筒カップリング 東海精技 09245498 SMC150 SMC割筒カップリング 東海精技 09245498 SMC150 SMC割筒カップリング 東海精技 09245498

SMC割筒カップリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09245498 品番 SMC150
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込) ¥231,000
販売価格(税別)
210,000

合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。
ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。
軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。
固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。

質量(kg)108 材質(本体)鋳鋼(SC480) 種類リジッドタイプ 外径D(Φmm)270 全長L(mm)480 許容トルク(N・m)36490.5 寸法b(mm)40 ボルト数10 寸法h(mm)9.4 軸穴径d1(Φmm)150 ボルト寸法M20×65 軸穴径d2(Φmm)150 締付力(N)568.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする