※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMC50 SMC割筒カップリング 東海精技 09245516 SMC50 SMC割筒カップリング 東海精技 09245516 SMC50 SMC割筒カップリング 東海精技 09245516

SMC割筒カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09245516 品番 SMC50
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥11,846
販売価格(税別)
10,769

合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。
ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。
軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。
固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。

質量(kg)4.09 材質(本体)鍛鋼(SF490A) 種類リジッドタイプ 外径D(Φmm)93 全長L(mm)160 許容トルク(N・m)1784.8 寸法b(mm)14 ボルト数6 寸法h(mm)3.8 軸穴径d1(Φmm)50 ボルト寸法M10×25 軸穴径d2(Φmm)50 締付力(N)67.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする