曜日別特売
COF-2N-V 摩擦係数測定治具 COF シリーズ イマダ 09288627

摩擦係数測定治具 COF シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台仕様●最大サンプル厚:最大 1.5mm●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:EMX シリーズ、MX2 シリーズ、MX シリーズ注文コード09288627品番COF-2N-V
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。
取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。
ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。
JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。

用途COFシリーズは最大荷重10Nまで対応の摩擦係数測定治具です。紙やフィルムなど、平面サンプル同士の摩擦試験に最適です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。仕様●最大サンプル厚:最大 1.5mm●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:EMX シリーズ、MX2 シリーズ、MX シリーズ質量(kg)テーブル:約 1.9質量(g)200(約2N)種類フィルム用(縦型式)最大ストローク(mm)最大 150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする