STCK-12 ステンレス製コーヒーケトル1.2L CAINZ(カインズ) 09342016

ステンレス製コーヒーケトル1.2L

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09342016 品番STCK-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カップに注ぎやすい細い注ぎ口。
重さが気になりにくい1.2Lタイプ。

適合容量(L)0.9 満水容量(L)1.2 材質(本体)ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 全高(mm)180 口径(Φmm)76 耐熱温度(℃)(取っ手・つまみ)150 材質(フタ)ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 底径(Φmm)144 材質(底部)ステンレス鋼(クロム16%) 材質(取手)フェノール樹脂 材質(つまみ)フェノール樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09342016
2022-03-19
用途:
コーヒーのドリップ
医療・福祉・介護関連業

注ぎ口から後引きして思っている少量のお湯を注げない

対象商品:
09342016
2021-04-06
用途:
来客時に使用しています。

サーバーも有るのですが、若干時間がかかるのでコーヒーケトルに変えて見ました。1日の内、コーヒーを入れる回数が多いので手軽に沸し、口が長いので注ぐ事も簡単で重宝しています。

対象商品:
09342016
2020-11-22
用途:
コーヒーを淹れる
建設業・工事業

以前は、普通のケトルで淹れていたが上手く豆を蒸らす事が出来なかったので購入しました。やはり、ノズルの太さが異なった要るので上手く?出来て大変満足しています。

対象商品:
09342016
2021-02-13
用途:
コーヒー専用ポット
その他業種

先の口が細くすすぎが調整できるところが良いです。シンプルなデザインで実用的です

対象商品:
09342016
2020-05-30
用途:
レギュラーコーヒーを作る時
製造業

ステンレスのきれいなコーヒーケテルにとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09342016
2019-08-16
用途:
コーヒードリップ用
サービス業

ドリップに最適でコストパフォーマンスに優れた商品です。

対象商品:
09342016
2019-03-23
用途:
コーヒーを飲むときに使っています。
運輸・通信業

ドリップするのに最適です。美味しいコーヒー飲んでいます。

2017-02-05
用途:
沸騰すると注ぎ口から湯が噴き出します。
自動車・二輪車・自転車関連業

他のコーヒー用やかんよる、安くて価格は良いのですが沸騰すると、注ぎ口から湯が噴き出します。フタの穴をドリルで一回り大きく開けたら解消されました。ひと手間かかったので星四つです。湯が沸くのも早くなかなか良いですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする