画像準備中

ツイストドリルビット RS PRO 101mm HSS 直径6.5mm シャンクサイズ6.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード09447046 品番217-384
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています

仕様
材質 = HSS
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
直径 = 6.5mm
全体長さ = 101mm
個数 = 10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする