ベルトの張力が一目で分かるドクター登場 小型マイクでベルトの固有振動数を読み取り、瞬時にベルト張力を表示します。 豊富な測定可能対象ベルト タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。 ベルトの振動周波数および、張力値を同時に表示可能 2行表示により、周波数と張力値を同一画面で確認ができます。 2種類の単位表示が選択可能 単位切り替えスイッチにより[kgf]、または[N]表示ができます。 広範囲な測定周波数領域 10.0〜999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。 独自の高速データ処理により測定時間が短い 高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒) メモリー機能搭載 10種類のベルト条件データ、および89種類の単位質量データが記憶できます。 オートパワーオフ機能を搭載 最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。 日本語/英語の切り替えが可能 電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語⇔英語に切り替えることができます。