画像準備中

RS PRO 工具ケース プラスチック 476 x 352 x 140mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09461369 品番515-710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ケースには工具は付属していません。
交換用工具ボードについては、RS ; 515-704 515-704 及び ; 515-710 515-710 を参照してください。
RS Pro ブリーフケーススタイル工具ケースです. RS PRO が提供する、このブリーフケース型の工具収納ケースは、作業を行うために必要な工具を GET する、堅牢でスタイリッシュな方法です。
この高品質ブリーフケース工具箱には、最適な工具収納ソリューションに合わせてカスタマイズ可能な交換可能な内部ボードがあります。
これらの取り外し可能なトレイには、伸縮性のあるホルスタとドキュメントホルダがあり、さまざまな工具やアクセサリに対応しています。
Durable な構造と 2 つのキー操作ロックにより、工具が安全に整理された状態で輸送中に保たれます。
積み重ねもできるため、保管時の長期的及び短期的な利便性が向上します。
汎用 ; ; 性を高めるため、工具トレイは別売りで RS Pro 515-704 及び RS Pro 515-710 にあります。
RS Pro ; 230-396 の小型タイプ 230-396 の小型タイプ と、 RS Pro ; 619-345 619-345 のヘビーデューティタイプの使用も可能です。
特長と利点 プロフェッショナルで魅力的なブリーフケースデザインを採用しています 堅牢なアルミ合金 /ABS 構造で工具を保護 2 つのキーを備えたロック可能なラッチにより、優れたセキュリティを実現 PVC 製カバー付き着脱式工具ボード 2 枚(別売り) 伸縮性のあるストラップ、ポケット、文書ホルダ 取り外し可能な 50 mm コンパートメントトレイ 直立するための足を組み込んだ 内部寸法: 476 x 352 x 140 mm 重量: 3.6 kg 工具は付属していません 用途 このブリーフケース型の工具箱は、さまざまな用途に最適です。
軽量で取り外し可能な収納オプションが付いており、あらゆる種類の工具、固定具、アクセサリに対応します。
ポータブルでスタイリッシュですが、ヘビーデューティ用途に対応できる丈夫さを備えたこの工具箱は、技術者、メンテナンスエンジニア、プロトタイプ製作者に最適です。
工具ケースにアクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)シェルを選択すると利点が得られる理由は何ですか. ABSはオイルベースの資源から作られ、融点が非常に高くなっています。
工具ケースの強度が高くなると共にコストに見合う重さになります。
ABSシェルにより、ケースが曲がったりへこんだりしなくなります。
内装と外装は、優れた品質と職人に実用的な多数の利点を備えるように設計されています。
RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。
RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。
工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。
RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。

仕様
材質 = プラスチック
ボックスタイプ = 工具ケース
長さ = 476mm
幅 = 352mm
高さ = 140mm
寸法 = 476 x 352 x 140mm
ロックタイプ = キー
重さ = 3.6kg
含まれているツール = なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする