画像準備中

RS PRO 工具ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09477006 品番124-6585
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

IP67. RS Pro防水機器ケース. RS Pro防水機器ケースは、品質重視で製造されています。
軽量で耐久性のある黒ポリウレタン製で、長期に渡って安全に使用できます。
すべてのRS Pro防水ケースは密閉型でスチール製のヒンジを備えています。
ケースは南京錠で施錠できます。
特長と利点: . 防水ケース . ケースシーリング . スチール製ヒンジ . セキュリティ(南京錠で施錠可能) . 天井に穴開きフォーム . 底にカット済みフォーム

仕様
材質 = ポリプロピレン
内部高さ = 184mm
内部幅 = 188mm
内部深さ = 241mm
内部寸法 = 241 x 188 x 184mm
高さ = 212mm
幅 = 300mm
外形の奥行き = 248mm
外形寸法 = 300 x 248 x 212mm
フォーム = あり
防水性 = あり
キャスター = なし
材質タイプ = プラスチック
ロック可能 = あり
重量 = 1.7kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする