RS PRO 工具ケース 防水性あり ABS樹脂

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09486517品番136-8883
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックス. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスは、耐衝撃性のあるABS製です。
また、これらのボックスは、あなたの用途に最適な技術的特性と構造的特性を備えています。
すべてのトレーダーやプロフェッショナルに適しています。
これらのケースは、ケースを互いにロックすることができるサイドスタッキングシステムを備えています。
特長と利点. 新しい革新的な設計のSSCシリーズのスタッキング工具箱. どっしりとして頑丈. 雨や湿気に強い密閉構造の箱. 市場の他の箱と比べて優れた耐荷重性能. 持ち運びが安全かつ容易. スタッキング可能. RS PRO ABSスタッキングシステム: 1つのケースを他のケースに取り付けることで、マグネットのように自動的にロックします。
2つのスプリング付きスナップロックと底部の脚が付属し、トップケースを適切な位置に簡単に導くように設計されています。
自己バランス. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスには、新しいタイプのハンドルが付属しています。
レール上でスライドし、ボックス内で均等な重量分配を実現します。
優れた取り回し. 持ち運びやすい. ふたに8つのジョイント. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスオプション. 142 464 335 mm RS 品番: 136-8882 136-8882 212 464 335 mm RS 品番: 136-8883 136-8883 362 464 335 mm RS 品番: 136-8884 136-8884 362 464 335 mm RS 品番: 136-8885 136-8885 用途情報. RS PRO ABSスタッキング可能工具ボックスは、エンジニア、作業場、DIY用途に最適です。
さまざまな製品カテゴリで活動するすべての手動工具又は電動工具メーカーに機会を提供します。

仕様
材質 = ABS樹脂
内部高さ = 150 mm
内部幅 = 400mm
内部深さ = 300mm
内部寸法 = 150 x 400 x 300mm
高さ = 212mm
幅 = 464mm
外形の奥行き = 335mm
外形寸法 = 212 x 464 x 335mm
防水性 = あり
キャスター = なし
色 = 黒, 赤
ロック可能 = あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする