画像準備中

RS PRO 工具ケース プラスチック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09522935 品番178-3347
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

小さな部品、固定具、金具類の持ち運びに適した軽量プラスチック製の業務用分類ケースです。
丈夫なブルーのプラスチック製ベース 取り外し可能なグレーのプラスチック製コンパートメント 透明な強化プラスチック製のふた 内側のコンパートメントを決まった位置に簡単に固定可能。
ふたのマルチロケーションポイントにも固定されるため、収納したアイテムの動きを防止 プラスチックハンドル プラスチック製クイックリリース式ふたロッククリップ

仕様
材質 = プラスチック
内部高さ = 63mm
内部幅 = 378mm
内部深さ = 108mm
内部寸法 = 63 x 378 x 108mm
キャスター = なし
色 = 青
ロック可能 = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする