画像準備中

RS PRO サークリッププライヤー 4個 鉄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09538649 品番182-9982
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

RS Pro 外部サークリッププライヤ 本セット 信頼できる RS PRO ブランドのサークリッププライヤセットをご紹介します。
この汎用セットは、さまざまな機器のサークリップの取り付け及び取り外しに最適な内部及び外部サークリッププライヤで構成されています。
■原文誤り。
「 RS PRO 」この長寿命 RS Pro サークリッププライヤは、リン酸塩仕上げの丈夫なクロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と長寿命を実現します。
RS Pro サークリッププライヤのハンドルには、グリップと制御性を高める PVC コーティングスリーブが採用されています。
Durable RS Pro ロールポーチ入りで、使用しないときにプライヤーを安全に保管し、腐食と損傷を防止できます。
特長と利点 ?内部サークリップまたは外部サークリップの取り付けおよび取り外しに最適 ?さまざまな作業に対応できるストレート先端 ベント先端プライヤセット ?リン酸塩仕上げで、優れた防食性を実現 ?強化されたグリップとコントロールを証明する PVC スリーブ ?クロムバナジウムスチール構造で耐久性と長寿命を実現 ?サークリップのグリップを補助する不可視スプリングメカニズム 用途 サークリッププライヤは、可動部品や回転部品を含む器具や機器からサークリップを取り付けたり取り外したりするために使用する独自のタイプのプライヤです。
サークリッププライヤにはストレート及びベント先端の各種サイズがあり、必要な用途に応じて、内部サークリップと外部サークリップのどちらにも適合します。
一般的に、次のような用途でサークリップを取り付け又は取り外しするために使用します。
車両 ?自転車 ?ブレンダー 洗濯機 これらのプライヤは、内部サークリップ又は外部サークリップ用ですか? スプリングスチール製の挿入先端:超長寿命 精密加工のコンタクト面:歪みなし、取り付けが簡単 ボルト式ジョイントにより遊びのない動作が可能です 目に見えないスプリングこのセットには、内部及び外部サークリップに適したサークリッププライヤが含まれています。
このプライヤは、どのサイズのサークリップに適していますか? このサークリッププライヤは、 19 60 mm のサークリップと併用できます。
内部と外部の違いは何ですか? 外部サークリップとの併用向けのサークリッププライヤはスプリングを備えているので、ハンドルを閉じると先端が開きます。
内部プライヤーはスプリングを備えていないので、反対の動作をするため、ハンドルを閉じるときに先端を閉じることができます。

仕様
ペンチの種類 = サークリップペンチ
個数 = 4
チップ形状 = 湾曲、ストレート
材質 = 鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする