画像準備中

RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09630455 品番218-8314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。
これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。
これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。
取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。
スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。
また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。
特長と利点. RJ45 コネクタ . Cat5e .メス - メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線) .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。
RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。
RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。
これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。
パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。
最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。
用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。
メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。
品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。

仕様
イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ
LANカテゴリ = Cat5e
ポート数 = 1
極数 = 8P8C
シリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする