曜日別特売

RS PRO RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, パネルマウント, Cat3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09630550品番218-8323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

RS Pro スリム RJ11 Cat3 6P4C 前面取り付けフィードスルー RS Pro の超高品質 RJ11 フィードスルーコネクタ製品です。
メスポートを備えています。
これらのパネル取り付け Cat3 コネクタは、一般に電気通信接続が必要なカスタム用途で使用されます。
これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。
取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。
スリムな RJ11 コネクタは、 Cat3 の電話ケーブルに対応し、このコネクタを組み合わせることで、通信、 ADSL 、モデムネットワークにおいて信頼性の高い伝送を実現します。
特長と利点. RJ11 シールドコネクタ.カテゴリ 3.メスレセプタクル. 6P4C 電話圧着プラグに対応. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ11 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (218-8322) 218-8322. SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C 黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8323) : 218-8323用途. 通信機器.産業及び商業コミュニケーション. コンピュータRS Pro の RJ11 コネクタ用コネクタを選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。
メーカーの RJ11 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が求められています。
品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。

仕様
イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタ
LANカテゴリ = Cat3
ポート数 = 1
極数 = 6P4C
シリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする