RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - ジャック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09716589 品番246-9435
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケット
アダプタタイプA = BNC
アダプタタイプB = BNC
オス/メス A = プラグ
オス/メス B = ソケット
インピーダンス = 75Ω
接続方向 = チーズ
動作周波数 = 1GHz
表面処理:コンタクト = ニッケル
長さ = 32.5mm
表面処理:本体 = ニッケル
適合ケーブル = 同軸
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする