RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ ジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09793729 品番282-6926
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCジャック
アダプタタイプA = BNC
アダプタタイプB = BNC
オス/メス A = プラグ
オス/メス B = ジャック
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ライトアングル
動作周波数 = 1GHz
表面処理:コンタクト = 金
長さ = 28.2mm
表面処理:本体 = ニッケル
コンタクト材質 = リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする