RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック ジャック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09793808 品番282-6937
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様
アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャック
アダプタタイプA = SMA
アダプタタイプB = SMA
オス/メス A = ジャック
オス/メス B = ジャック
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = チーズ
動作周波数 = 4GHz
表面処理:コンタクト = 金
長さ = 23mm
表面処理:本体 = 金
コンタクト材質 = リン青銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする