曜日別特売

ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09821966品番309-8145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、工場フロアのコンベアローラーや包装機器など、電力の供給を支援する製造システムで使用されます。
ベルトの直径は 8 mm 、長さは 5 m 、作動荷重は 8 % の張力に基づいて 14 kg です。
この材質の特性により、角度をつけて回す必要があるプーリーシステムに適合するように特別に設計されています。
また、ポリウレタンが提供する弾性と高い伸張強度により、通常のゴムに比べて結合しやすく、操作しやすくなっています。
倉庫や工場など、化学薬品、オイル、摩耗に対する耐性に優れているため、さまざまな種類の作業環境で使用できます。
この製品は、 -30 → +80 ° C の安全な温度動作範囲に対応しています特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 5 m .直径 8 mm .プーリの最小径は 76 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
直径 = 8mm
カラー = 緑
最小プーリ径 = 76mm
長さ = 5m
食品認定 = なし
使用荷重 = 14kg
硬さ = 88Type A
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする