画像準備中

ツイストドリルビット RS PRO 150 mm HSS 直径5/8インチ シャンクサイズ12.7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09844576 品番618-8982
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

材質 = HSS
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
直径 = 5/8インチ
全体長さ = 150 mm
鉄工用ドリル. 研磨済み溝付き1/2インチ(12 mm)縮小シャンク鉄工用ドリル ワームパターン 13 mmチャックの電動工具やピラードリルに最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする