画像準備中

ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09851759 品番701-0596
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

直径 = 8mm
カラー = クリア
最小プーリ径 = 76mm
長さ = 5m
食品認定 = なし
使用荷重 = 12N at 8%, 14.7N at 10%, 5.8N at 4%, 8.9N at 6%
硬さ = 85 Shore A
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +66℃
非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト〜ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする