曜日別特売
VP 2-1/2XA1D14 VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09859072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 2-1/2XA1D14 VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09859072
VP 2-1/2XA1D14 VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09859072
VP 2-1/2XA1D14 VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09859072

VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個軸穴径(ds)14注文コード09859072品番VP 2-1/2XA1D14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
外径D(Φmm)63.5寸法I(mm)36ボス径d(Φmm)41寸法t1(mm)16リム幅w(mm)20データム径dn(mm)54.5軸穴径(ds)14溝の形A溝数1質量(kg)0.5種類VPプーリキー寸法(b×t)5×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 空き缶つぶし機

完成品をお願いしましたので加工精度が不安でしたがモーターの軸にゴムハンマーで軽くたたき込み緩くも無く硬くも無くピン溝加工もしてあり大満足です。欲を言えば押しネジ加工が有れば言うこと無し。

対象商品 : 09859097
2023-08-04
用途: 綯わない機械の電動化
株式会社吉成産業

綯わない機械の足ふみ駆動から100v電源から三相200vに変換し回転可変の電動化、早い対応宇有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 09858695
2022-04-05
用途: ロングケーブルの被覆剥き機をモーターで自動回転させる
株式会社成和

穴加工、キー加工されているので取り付け簡単ですぐに使用できました。

3が参考にしています
対象商品 : 09859115
2023-01-12
用途: 平プーリをVプーリに変更
農・林・水産業

注文から納品までの対応が素早くて満足しています、次回も注文したいと思います。。

2022-10-12
用途: 部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

対象商品 : 09859946
2021-02-24
用途: プリ―が壊れて交換

近くに大手のホームセンターがありますが専門器具にになるとまだまだ、やっぱり「ものたろう」でした

1が参考にしています
対象商品 : 09859088
2021-02-06
用途: 農機具の修繕に使用
その他業種

早速届きましたので、農機具に取り付けしたところ、規格の通りでピッタリと収まりました。

対象商品 : 09859867
2020-02-28
用途: 出先でエアーツールを使う時
自動車・二輪車・自転車関連業

譲り受けたコンプレッサー(3相200Vモーター搭載)のモーターと、これまた譲り受けた耕運機用のエンジンをトレードする際に、エンジンとコンプレッサーをマッチングさせる為のプーリーを購入いたしました。
キー溝や軸穴、ベルト溝の精度もバッチリで軽快に働いております。
ありがとうございましたm(_ _)m

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする