※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 10-XA2D14 VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09860558 VP 10-XA2D14 VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09860558 VP 10-XA2D14 VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09860558

VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

(15件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(ds)14 注文コード09860558 品番VP 10-XA2D14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は軸穴径など248種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)254 寸法I(mm)33 ボス径d(Φmm)70 寸法t1(mm)9 寸法t2(mm)12 リム幅w(mm)36 データム径dn(mm)245 軸穴径(ds)14 溝の形A 溝数2 質量(kg)3.8 種類VPプーリ ベルトA形 キー寸法(b×t)5X5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
電動ウインチに使用 修理部品

電動ウインチに修理部品使用、問題なく使用出来ました。

2025-06-18
用途:
既設機械のプーリー交換

物の精度が悪く、モーター回転時に振れが大きかった。

対象商品:
09861723
2020-10-08
用途:
噴霧装置
農・林・水産業

製品の精度が精密で、安心してシャフトに取付できました。

2人が参考にしています
対象商品:
09862177
2023-06-30
用途:
乗せ換えエンジン用
農・林・水産業

押ネジがないので固定に苦慮した。オプションで押ネジ付けてほしい。

3人が参考にしています
対象商品:
09861784
2022-09-30
用途:
農事ポンプ用に、日立モートルへの装着
農・林・水産業

サイズはぴったり合いますが、固定するためのねじ穴が切ってありません。切ってあるのは別の品番であるので、こちらは返品しました。説明書きに書いておいくべきかと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

本商品のレビューではなく、欲しい商品でなかったレビューの為

対象商品:
09861565
2020-11-26
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

タイヤチェンジャーのプーリー交換しました。
ピッタリ軸にフィットしました。
またなにかありましたらお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
09862143
2021-06-22
用途:
ガソリンエンジンのプーリーとして使用

到着後すぐに使えて良い 納品にやや時間がかかりもう少し早くなりませんか

対象商品:
09861784
2018-08-04
用途:
旋盤のモーターのプーリー
製造業

加工済みの品物で、そのまま無加工で取り付けできまし とっても有りがたいです!!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする