画像準備中

RS PRO 工具ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09862250 品番767-4986
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

材質 = ポリプロピレン
内部高さ = 115 mm
内部幅 = 395mm
内部深さ = 320mm
内部寸法 = 395 x 320 x 115mm
高さ = 155mm
幅 = 430mm
外形の奥行き = 380mm
外形寸法 = 155 x 430 x 380mm
フォーム = あり
防水性 = あり
キャスター = なし
色 = Black
仕切り = なし
重量 = 3.1kg
RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 155 x 430 x 380 mmRS Pro 製品のこの機器ケースは、貴重な工具や機器を安全に搬送するのに最適です。
ケースには LID (下側フォーム層)と卵形のフォーム 頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 保護等級に準拠しています。
つまり、この機器ケースは防塵性を備え、水深 1 メートルの水中に浸漬した場合に最大 30 分間の防水性を発揮します。
小型軽量設計で、現場で簡単に持ち運びできます。
セキュリティと安心のために、このケースは南京錠にすることができ、グリースや酸などの腐食性物質に耐性があります。
このケースは、気圧を制御するエアロックを搭載しているため、写真撮影の専門家のお気に入りとなっています。
これにより、 DSLR カメラやその他の装置を保護します。
特長と利点. RS Pro 機器ケース .強度と耐久性に優れた黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする