画像準備中

タイミングベルトプーリー RS PRO 16歯 2mmピッチ ボア4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09865296 品番778-4828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

歯の数 = 16
ピッチ = 2mm
ベルト幅に合わせる = 6mm
ボア = 4mm
材料 = ガラス繊維入りPC
プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。
ポリカーボネート - ガラス繊維入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする