画像準備中

ツイストドリルビット RS PRO 52mm HSS 直径3.5mm シャンクサイズ3.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード09867588 品番787-7264
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

材質 = HSS
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
直径 = 3.5mm
全体長さ = 52mm
個数 = 5
HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。
HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。
スプリットポイントあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする