画像準備中

ツイストドリルビット RS PRO 46mm HSS 直径1.75mm シャンクサイズ1.75mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード09867956 品番788-4987
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

材質 = HSS
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
直径 = 1.75mm
全体長さ = 46mm
個数 = 5
HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。
DIN338 光沢仕上げ。
スプリットポイントあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする