ボア = 8mm
ジョイントの数 = シングル
ハブ外径 = 16mm
全体の長さ = 40mm
ジョイントタイプ = プレーン
ハブ種類 = ボアハブ
最大動作角度 = 45°
ピークトルク = 600Nm
材料 = スチール
最高速度 = 1000rpm
RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、長さ 8 mmRS Pro のこのユニバーサルジョイントは、コンベア、ラインシャフト、ドライブシャフトなどの回転機械をプライムムーバに接続する場合に最適な選択肢です。
それらは、車、トラック、及びその他の車両で、軸が互いに角度を付けて傾斜している 2 つのシャフト又はロッドを接続するために使用されます。
穴あけタイプのハブとして、このジョイントには丸形、六角形又は正方形の穴があり、内径は 8 mm です。
このプレーンベアリングユニバーサルカップリングは、最大速度が 1000 rpm で動作角が 3 → 45 ° の用途に適しています。
プレーンベアリングと保護ブーツを使用すると、機械や車両でこのユニバーサルジョイントを使用しても、滑らかに動作することができます。
ユニバーサルジョイントの一般的な用途には、自動車のプロペラシャフト、遠心ポンプ、ベルトコンベアなどがあります。
特長と利点.単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径は 16 mm .ボアサイズ: 8 mm .全長 40 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。