ボア = 6mm
ジョイントの数 = シングル
ハブ外径 = 16mm
全体の長さ = 34mm
ジョイントタイプ = プレーン
ハブ種類 = ボアハブ
最大動作角度 = 45°
ピークトルク = 600Nm
材料 = スチール
最高速度 = 1000rpm
RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、長さRS PRO のユニバーサルジョイントは、ドライブ、ラインシャフト、コンベアなどの回転機械をプライムムーバに接続するために作られています。
トラックや車で使用されているように、傾斜角度のある 2 つのロッド又はシャフトを互いに接続するために使用されます。
内径は 6 mm で、ほとんどの穴あけハブタイプと同様に、角型、丸型、又は六角穴があります。
車両や機械でこのジョイントを使用する際に確実にスムーズに操作できるように、プレーンベアリング付きの保護ブーツを使用できます。
これらのカップリングは、最高速度 1000 rpm 、動作角 3 → 45 ° の用途に耐えられます。
信頼の RS Pro 製品に属するこのコンポーネントは、ストリングテストされています。
このスチールジョイントの最も一般的な用途には、コンベアベルト、遠心ポンプ、自動車のプロペラシャフトなどがあります。
特長と利点.プレーンシングルジョイントユニバーサルタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径は 16 mm .内径 6 mm .全長: 34 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。