画像準備中

ユニバーサルジョイント RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09868331 品番790-6722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ボア = 10mm
ジョイントの数 = シングル
ハブ外径 = 16mm
全体の長さ = 52mm
ジョイントタイプ = プレーン
ハブ種類 = ボアハブ
最大動作角度 = 45°
ピークトルク = 600Nm
材料 = スチール
最高速度 = 1000rpm
RS PRO 11

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする