画像準備中

ユニバーサルジョイント RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09868349 品番790-6728
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ボア = 25mm
ジョイントの数 = シングル
ハブ外径 = 50mm
全体の長さ = 108mm
ジョイントタイプ = プレーン
ハブ種類 = ボアハブ
最大動作角度 = 45°
ピークトルク = 600Nm
材料 = スチール
最高速度 = 1000rpm
RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、 25 mm信頼性の高い RS Pro ブランドのこのユニバーサルジョイントは、軸が互いに角度を付けて設定された 2 つの車両シャフトを接続するのに最適です。
また、コンベア、ラインシャフト、及びその他の回転機械をプライムムーバに接続する場合にも最適です。
このプレーンベアリングユニバーサルカップリングは、最大回転数が 1000 rpm で動作角が 3 → 45 ° の用途で使用します。
機械又は車両で使用する場合は、保護ブーツを使用することをお勧めします。
これにより、スムーズに操作できるようになります。
頑丈なスチール製の、プレーンなシングルジョイントタイプのユニバーサルジョイントには、外径 50 mm の穴あきハブがあります。
ボアサイズは 25 mm です。
これらのカップリングは、信頼性の高い RS Pro シリーズに属し、品質と耐久性について徹底的にテストされています。
また、最小限の量の制限された有害物質については RoHS に準拠しています。
特長と利点.ユニバーサルジョイント .単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブの外径は 50 mm です .ボアサイズ: 25 mm .全長: 108 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする