画像準備中

RS PRO サークリッププライヤー サークリッププライヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09877896 品番851-7525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

プライヤータイプ = サークリッププライヤー
ESD対応 = なし
スナップリングサイズの範囲 = 15 → 49 mm 、 9 → 45 mm
3セットの交換可能な先端. RS Pro 内部及び外部サークリップ. 信頼できる信頼性の高い RS PRO ブランドの調整可能サークリッププライヤのご紹介です。
このプライヤは、さまざまな機器の外部サークリップ及び内部サークリップの取り付けと取り外しに使用できる交換可能ヘッド付きのユニークなタイプのプライヤです。
この長寿命の RS Pro サークリッププライヤは、頑丈なスチール構造で長期にわたる Durable 工具寿命を実現しています。
この工具は、手の形状に合わせたソフトグリップハンドルも備えているので、長時間でも快適に使用できます。
このサークリッププライヤは、ねじアクション制御による優れた精度を備えています。
交換可能なヘッドと併用するように設計されており、さらに汎用性を高めるために、先端の曲がった状態とまっすぐな状態の両方に対応します。
特長と利点 クロムモリブデン鋼製 内部先端容量: 15 〜 49mm 外部先端容量: 9 〜 45mm ソフトな握り心地のハンドルを採用しているため、快適に操作できます。
3 セットの交換可能な先端 用途 サークリップフラは、可動部品又は回転部品を含む器具や器具からサークリップを取り付け及び取り外しするために使用される独自のタイプのプライヤです。
サークリッププライヤにはストレート及びベント先端の各種サイズがあり、必要な用途に応じて、内部サークリップと外部サークリップのどちらにも適合します。
一般的に、次のような用途でサークリップを取り付け又は取り外しするために使用します。
車両 自転車 ブレンダー 洗濯機 内部と外部の違いは何ですか. 外部サークリップとの併用向けのサークリッププライヤはスプリングを備えているので、ハンドルを閉じると先端が開きます。
内部プライヤーはスプリングを備えていないので、反対の動作をするため、ハンドルを閉じるときに先端を閉じることができます。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。
特長 / 利点 クロムモリブデンスチール製 内部先端容量: 15-49 mm 外部先端容量: 9-45 mm 手の形にフィットし、扱いやすい快適なソフトグリップハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする