GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF

(97件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード09954542 品番6153
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。
DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。
摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。

SAE10W-30 APISM/CF相当 ベースオイル鉱物油 用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09954542
2025-02-04
用途:
定期メンテナンス

旧車のターボ車に入れるのでこれで十分満足してます。年間3000キロも走らないので。値段が若干高価になりましたがこのまま使い続けます。

2024-10-22
用途:
自家用車のメンテナンス
その他業種

25年になる旧車に乗っています。シールへの攻撃性を考え鉱物油を選択し、各メーカーを比べ、コスパと性能・ブランドで、カストロールを選択しました。

1人が参考にしています
対象商品:
09954542
2024-08-01
用途:
自家用車のメンテナンスに
その他業種

缶のデザインが変わっていてビックリしましたが、自家用車のメンテナンスに使用してます。

2人が参考にしています
対象商品:
09954542
2024-12-25
用途:
自家用車及びトラクターのオイル交換に使用しました。
不動産業

安心の『カストロール』で何の問題もなく使用できております。

1人が参考にしています
対象商品:
37682601
2023-12-01
用途:
125ccのオートバイのオイル交換
株式会社みどり屋 様 (農・林・水産業)

鉱物油の指定があるので、この商品にはとても助けられています。
1回で、1L使用するのでコスパもよく定期的に使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
09954542
2024-02-01
用途:
車のオイル交換に使用
高野工業 様

RB20ターボに使用予定です。
納車になり使用しましたら、また投稿致します。

対象商品:
37682601
2023-06-27
用途:
ターボの軽自動車のOIL交換に

100PSの軽に数回使っています。問題ありません。安心して購入しております。

2人が参考にしています
対象商品:
09954542
2023-10-05
用途:
自家用車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり、カストロールが1番エンジンに良いオイルです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする