メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 樹脂製(プラスチック)
縦入れ収納工具箱用ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981137
品番
TATEIRE-PCT
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
縦入れ収納工具箱用オプションです。
工具箱内に設置することで、工具を縦入れすることが可能になります。
用途
工具を縦入れ出来る収納用具として。
トラスコ品番
660-8989
材質
PP樹脂
色
黒
外寸法・高さ(mm)
218.5
外寸法・奥行(mm)
109.2
外寸法・間口(mm)
194
有効内寸法・間口(mm)
158
有効内寸法・奥行(mm)
62
有効内寸法・高さ(mm)
214