メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 樹脂製(プラスチック)
縦入れ収納工具箱用トレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981146
品番
TATEIRE-TR
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
縦入れ収納工具箱用オプションです。
縦入れ出来ない工具を収納するのに便利です。
用途
縦入れ出来ない工具の収納として。
トラスコ品番
660-8986
材質
PP樹脂
色
黒
外寸法・高さ(mm)
68
外寸法・奥行(mm)
116
外寸法・間口(mm)
408
有効内寸法・間口(mm)
381
有効内寸法・奥行(mm)
94
有効内寸法・高さ(mm)
63